CHF 3'629.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'922.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'629.00 | - |
4+ | CHF 3'289.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'263.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'238.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'213.00 | 11.46% |
50+ | CHF 3'165.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'142.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 506.78 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |