KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 439,3x5,7

  • ERIKS:13641412
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'610.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'902.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'610.00

-

4+

CHF 3'271.00

9.39%

10+

CHF 3'246.00

10.08%

20+

CHF 3'221.00

10.78%

30+

CHF 3'196.00

11.47%

50+

CHF 3'148.00

12.80%

100+

CHF 3'125.00

13.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
439.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-4393-57
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C