CHF 2'504.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'706.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'504.00 | - |
4+ | CHF 2'270.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'252.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'235.00 | 10.74% |
30+ | CHF 2'218.00 | 11.42% |
50+ | CHF 2'184.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'168.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 299.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |