CHF 2'427.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'623.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'427.00 | - |
4+ | CHF 2'200.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'183.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'166.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'150.00 | 11.41% |
50+ | CHF 2'117.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'102.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 289.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |