KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 259,3x5,7

  • ERIKS:13641077
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'211.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'390.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'211.00

-

4+

CHF 2'004.00

9.36%

10+

CHF 1'988.00

10.09%

20+

CHF 1'973.00

10.76%

30+

CHF 1'958.00

11.44%

50+

CHF 1'929.00

12.75%

100+

CHF 1'914.00

13.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
259.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-2593-57
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C