KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 240,89x3,53 AS568-272

  • ERIKS:13640403
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'034.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'117.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'034.00

-

4+

CHF 936.50

9.43%

10+

CHF 929.50

10.11%

20+

CHF 922.50

10.78%

30+

CHF 915.00

11.51%

50+

CHF 901.50

12.81%

100+

CHF 898.00

13.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®