CHF 3'228.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'489.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'228.00 | - |
4+ | CHF 2'925.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'902.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'880.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'858.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'815.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'794.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |