CHF 1'176.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'271.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'176.00 | - |
4+ | CHF 1'065.00 | 9.44% |
10+ | CHF 1'057.00 | 10.12% |
20+ | CHF 1'049.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'041.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'025.00 | 12.84% |
100+ | CHF 1'018.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 235 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |