CHF 3'076.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'325.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'076.00 | - |
4+ | CHF 2'788.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'766.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'745.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'724.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'683.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'663.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |