KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 225x4

  • ERIKS:13640510
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'149.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'242.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'149.00

-

4+

CHF 1'041.00

9.40%

10+

CHF 1'033.00

10.10%

20+

CHF 1'025.00

10.79%

30+

CHF 1'018.00

11.40%

50+

CHF 1'002.00

12.79%

100+

CHF 994.50

13.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
225 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C