CHF 2'949.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'187.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'949.00 | - |
4+ | CHF 2'672.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'652.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'631.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'611.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'572.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'553.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |