CHF 1'034.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'117.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'034.00 | - |
4+ | CHF 936.50 | 9.43% |
10+ | CHF 929.50 | 10.11% |
20+ | CHF 922.50 | 10.78% |
30+ | CHF 915.00 | 11.51% |
50+ | CHF 901.50 | 12.81% |
100+ | CHF 895.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 214 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |