CHF 1'872.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'023.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'872.00 | - |
4+ | CHF 1'697.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'684.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'671.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'658.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'633.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'621.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |