CHF 1'099.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'188.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'099.00 | - |
4+ | CHF 995.50 | 9.42% |
10+ | CHF 988.00 | 10.10% |
20+ | CHF 980.00 | 10.83% |
30+ | CHF 972.50 | 11.51% |
50+ | CHF 958.00 | 12.83% |
100+ | CHF 951.00 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 207 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |