CHF 966.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'044.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 966.00 | - |
4+ | CHF 875.50 | 9.37% |
10+ | CHF 869.00 | 10.04% |
20+ | CHF 862.50 | 10.71% |
30+ | CHF 855.50 | 11.44% |
50+ | CHF 843.00 | 12.73% |
100+ | CHF 836.50 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |