CHF 2'706.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'925.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'706.00 | - |
4+ | CHF 2'453.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'434.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'415.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'396.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'360.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'343.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |