CHF 788.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 852.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 788.50 | - |
4+ | CHF 673.00 | 14.65% |
10+ | CHF 590.00 | 25.17% |
20+ | CHF 542.00 | 31.26% |
30+ | CHF 505.50 | 35.89% |
50+ | CHF 492.50 | 37.54% |
100+ | CHF 482.50 | 38.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |