KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 189,2x5,7

  • ERIKS:14968000
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'625.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'756.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'625.00

-

4+

CHF 1'451.00

10.71%

10+

CHF 1'272.00

21.72%

20+

CHF 1'219.00

24.98%

30+

CHF 1'138.00

29.97%

50+

CHF 1'108.00

31.82%

100+

CHF 1'095.00

32.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
189.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C