CHF 2'415.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'610.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'415.00 | - |
4+ | CHF 2'178.00 | 9.81% |
10+ | CHF 2'147.00 | 11.10% |
20+ | CHF 1'944.00 | 19.50% |
30+ | CHF 1'814.00 | 24.89% |
50+ | CHF 1'767.00 | 26.83% |
100+ | CHF 1'746.00 | 27.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |