CHF 939.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'015.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 939.00 | - |
4+ | CHF 832.00 | 11.40% |
10+ | CHF 729.50 | 22.31% |
20+ | CHF 685.00 | 27.05% |
30+ | CHF 639.50 | 31.90% |
50+ | CHF 623.00 | 33.65% |
100+ | CHF 603.50 | 35.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |