KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 179,2x5,7

  • ERIKS:13640883
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'603.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'732.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'603.00

-

4+

CHF 1'418.00

11.54%

10+

CHF 1'243.00

22.46%

20+

CHF 1'173.00

26.82%

30+

CHF 1'095.00

31.69%

50+

CHF 1'067.00

33.44%

100+

CHF 1'038.00

35.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
179.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C