CHF 2'363.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'554.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'363.00 | - |
4+ | CHF 2'087.00 | 11.68% |
10+ | CHF 2'040.00 | 13.67% |
20+ | CHF 1'846.00 | 21.88% |
30+ | CHF 1'723.00 | 27.08% |
50+ | CHF 1'678.00 | 28.99% |
100+ | CHF 1'658.00 | 29.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |