KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 177,39x3,53 AS568-262

  • ERIKS:13640061
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 734.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 793.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 734.00

-

4+

CHF 627.50

14.51%

10+

CHF 550.00

25.07%

20+

CHF 506.00

31.06%

30+

CHF 472.50

35.63%

50+

CHF 460.00

37.33%

100+

CHF 449.50

38.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
177.39 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
262
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C