KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 174,2x5,7

  • ERIKS:13640874
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'590.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'718.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'590.00

-

4+

CHF 1'379.00

13.27%

10+

CHF 1'209.00

23.96%

20+

CHF 1'149.00

27.74%

30+

CHF 1'073.00

32.52%

50+

CHF 1'045.00

34.28%

100+

CHF 1'018.00

35.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
174.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C