CHF 1'555.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'680.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'555.00 | - |
4+ | CHF 1'351.00 | 13.12% |
10+ | CHF 1'184.00 | 23.86% |
20+ | CHF 1'127.00 | 27.52% |
30+ | CHF 1'052.00 | 32.35% |
50+ | CHF 1'025.00 | 34.08% |
100+ | CHF 988.50 | 36.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |