CHF 2'278.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'462.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'278.00 | - |
4+ | CHF 1'997.00 | 12.34% |
10+ | CHF 1'751.00 | 23.13% |
20+ | CHF 1'749.00 | 23.22% |
30+ | CHF 1'632.00 | 28.36% |
50+ | CHF 1'590.00 | 30.20% |
100+ | CHF 1'572.00 | 30.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |