CHF 871.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 942.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 871.50 | - |
4+ | CHF 771.00 | 11.53% |
10+ | CHF 676.00 | 22.43% |
20+ | CHF 637.50 | 26.85% |
30+ | CHF 595.00 | 31.73% |
50+ | CHF 579.50 | 33.51% |
100+ | CHF 559.50 | 35.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |