CHF 1'494.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'615.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'494.00 | - |
4+ | CHF 1'298.00 | 13.12% |
10+ | CHF 1'138.00 | 23.83% |
20+ | CHF 1'084.00 | 27.44% |
30+ | CHF 1'011.00 | 32.33% |
50+ | CHF 985.00 | 34.07% |
100+ | CHF 950.00 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |