CHF 1'477.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'596.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'477.00 | - |
4+ | CHF 1'279.00 | 13.41% |
10+ | CHF 1'121.00 | 24.10% |
20+ | CHF 1'050.00 | 28.91% |
30+ | CHF 979.50 | 33.68% |
50+ | CHF 954.00 | 35.41% |
100+ | CHF 921.00 | 37.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |