CHF 2'189.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'366.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'189.00 | - |
4+ | CHF 1'943.00 | 11.24% |
10+ | CHF 1'703.00 | 22.20% |
20+ | CHF 1'681.00 | 23.21% |
30+ | CHF 1'569.00 | 28.32% |
50+ | CHF 1'528.00 | 30.20% |
100+ | CHF 1'475.00 | 32.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |