CHF 669.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 723.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 669.00 | - |
4+ | CHF 573.00 | 14.35% |
10+ | CHF 502.50 | 24.89% |
20+ | CHF 454.00 | 32.14% |
30+ | CHF 424.00 | 36.62% |
50+ | CHF 413.00 | 38.27% |
100+ | CHF 402.00 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |