KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 149,1x8,4

  • ERIKS:13641121
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'119.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'290.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'119.00

-

4+

CHF 1'893.00

10.67%

10+

CHF 1'660.00

21.66%

20+

CHF 1'615.00

23.78%

30+

CHF 1'508.00

28.83%

50+

CHF 1'468.00

30.72%

100+

CHF 1'416.00

33.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
149.1 mm
Schnurdicke
8.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1491-84
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C