CHF 1'355.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'464.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'355.00 | - |
4+ | CHF 1'174.00 | 13.36% |
10+ | CHF 1'030.00 | 23.99% |
20+ | CHF 964.00 | 28.86% |
30+ | CHF 899.50 | 33.62% |
50+ | CHF 876.50 | 35.31% |
100+ | CHF 845.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |