KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 134,5x3

  • ERIKS:13639804
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 601.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 650.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 601.50

-

4+

CHF 518.50

13.80%

10+

CHF 454.50

24.44%

20+

CHF 406.50

32.42%

30+

CHF 379.50

36.91%

50+

CHF 369.50

38.57%

100+

CHF 356.00

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
134.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1345-30
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C