CHF 1'303.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'408.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'303.00 | - |
4+ | CHF 1'124.00 | 13.74% |
10+ | CHF 985.50 | 24.37% |
20+ | CHF 906.00 | 30.47% |
30+ | CHF 846.00 | 35.07% |
50+ | CHF 824.00 | 36.76% |
100+ | CHF 794.50 | 39.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |