KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 129,5x3

  • ERIKS:13639751
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 575.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 621.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 575.00

-

4+

CHF 494.50

14.00%

10+

CHF 433.50

24.61%

20+

CHF 386.50

32.78%

30+

CHF 361.00

37.22%

50+

CHF 351.50

38.87%

100+

CHF 339.50

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
129.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1295-30
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C