KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 4079 120,24x3,53 AS568-248

  • ERIKS:13639647
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 538.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 581.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 538.00

-

4+

CHF 462.00

14.13%

10+

CHF 405.00

24.72%

20+

CHF 362.50

32.62%

30+

CHF 338.50

37.08%

50+

CHF 329.50

38.75%

100+

CHF 317.50

40.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®