

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.00 | - |
4+ | CHF 36.10 | 14.05% |
10+ | CHF 31.70 | 24.52% |
20+ | CHF 28.30 | 32.62% |
30+ | CHF 26.50 | 36.90% |
50+ | CHF 25.70 | 38.81% |
100+ | CHF 24.80 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R6A |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |