

CHF 59.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.30 | - |
4+ | CHF 50.90 | 14.17% |
10+ | CHF 44.60 | 24.79% |
20+ | CHF 40.00 | 32.55% |
30+ | CHF 37.30 | 37.10% |
50+ | CHF 36.30 | 38.79% |
100+ | CHF 35.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.1 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |