KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-908 16,36x2,21mm

  • ERIKS:12064961
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 55.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.80

-

4+

CHF 48.00

13.98%

10+

CHF 42.20

24.37%

20+

CHF 37.60

32.62%

30+

CHF 35.10

37.10%

50+

CHF 34.20

38.71%

100+

CHF 33.00

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns