CHF 5'850.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'323.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'850.00 | - |
4+ | CHF 5'300.00 | 9.40% |
10+ | CHF 5'260.00 | 10.09% |
20+ | CHF 5'220.00 | 10.77% |
30+ | CHF 5'180.00 | 11.45% |
50+ | CHF 5'100.00 | 12.82% |
100+ | CHF 5'065.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |