CHF 5'395.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'832.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'395.00 | - |
4+ | CHF 4'887.00 | 9.42% |
10+ | CHF 4'849.00 | 10.12% |
20+ | CHF 4'812.00 | 10.81% |
30+ | CHF 4'775.00 | 11.49% |
50+ | CHF 4'703.00 | 12.83% |
100+ | CHF 4'668.00 | 13.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |