CHF 2'570.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'778.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'570.00 | - |
4+ | CHF 2'329.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'311.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'293.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'276.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'242.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'225.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Maß nach French R | NF-R79 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |