Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-445 NF-R73 202,57x6,99mm

  • ERIKS:12064923
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1'941.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'098.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'941.00

-

4+

CHF 1'759.00

9.38%

10+

CHF 1'745.00

10.10%

20+

CHF 1'732.00

10.77%

30+

CHF 1'719.00

11.44%

50+

CHF 1'693.00

12.78%

100+

CHF 1'680.00

13.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
202.57 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
445
Maß nach French R
NF-R73
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns