CHF 1'243.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'343.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'243.00 | - |
4+ | CHF 1'109.00 | 10.78% |
10+ | CHF 972.00 | 21.80% |
20+ | CHF 940.50 | 24.34% |
30+ | CHF 877.50 | 29.40% |
50+ | CHF 855.00 | 31.21% |
100+ | CHF 840.50 | 32.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |