CHF 1'152.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'245.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'152.00 | - |
4+ | CHF 996.00 | 13.54% |
10+ | CHF 873.50 | 24.18% |
20+ | CHF 834.00 | 27.60% |
30+ | CHF 778.00 | 32.47% |
50+ | CHF 758.00 | 34.20% |
100+ | CHF 746.00 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |