CHF 1'089.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'177.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'089.00 | - |
4+ | CHF 944.50 | 13.27% |
10+ | CHF 828.00 | 23.97% |
20+ | CHF 790.50 | 27.41% |
30+ | CHF 737.50 | 32.28% |
50+ | CHF 718.50 | 34.02% |
100+ | CHF 706.00 | 35.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |