CHF 2'081.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'249.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'081.00 | - |
4+ | CHF 1'886.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'872.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'857.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'843.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'816.00 | 12.73% |
100+ | CHF 1'802.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 379 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |