CHF 1'374.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'485.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'374.00 | - |
4+ | CHF 1'221.00 | 11.14% |
10+ | CHF 1'071.00 | 22.05% |
20+ | CHF 997.50 | 27.40% |
30+ | CHF 931.00 | 32.24% |
50+ | CHF 907.00 | 33.99% |
100+ | CHF 890.00 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |