CHF 1'135.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'226.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'135.00 | - |
4+ | CHF 1'009.00 | 11.10% |
10+ | CHF 884.50 | 22.07% |
20+ | CHF 826.00 | 27.22% |
30+ | CHF 771.00 | 32.07% |
50+ | CHF 751.00 | 33.83% |
100+ | CHF 735.00 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |